Hurts 24G, öppen med indragen bottenplåt, höjd: 600mm

Art-nr.: 927700 600
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

höjd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Höjdinställning i raster: 25
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1 mm
Höjdinställning i raster 25 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 600 mm
Bredd 600 mm
Djup 650 mm
vikt 16 kg
Produktslag Arbetsbänkstomme

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 927700 600
EAN/GTIN 4062406111496
Tillverkarens nummer 927700 600

Benämning

Utförande:

Öppen hurts 24G av stabil stålplåtkonstruktion.
Med indragen bottenplåt och hyllplan, (pulverbelagd, ljusgrå RAL 7035).

Passar till:

Kan bara monteras som Ready-to-go-arbetsbänk. Inte lämplig för Vario arbetsbänkar.

Beläggning:

antal höjdinställbara hyllplan: 1

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, pulverbelagd.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen