Förlängare för innermikrometer, Längd: 25mm

Art-nr.: 427950 25
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 58,08 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 168,87 SEK /st.
  • 271,10 SEK /st.
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Längd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

15 mm
Längd 25 mm
Produktslag förlängningsstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 427950 25
EAN/GTIN 4059192005719
Tillverkarens nummer 4167030

Benämning

Utförande:

Förlängningarna består av cylindriska passbitar på fjäderfästen i de mattförkromade ytterhylsorna. Kontaktytorna ligger an mot varandra under samma mätkraft.

Användningsdata:

Utöka mätområdet till max. 2500 mm.

Passar till:

Innermikrometer nr 427900.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen