{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 0 mm - 20 mm | |
avläsning | 0,01 mm | |
felgräns | 0,03 mm | |
IP-skyddsklass | IP 65 | |
sfärisk spets av hårdmetall ⌀ | 1,5 mm | |
minimal hål-⌀ | 10 mm | |
maximal skänkellängd L (mätdjup) | 80 mm | |
Mätteknik | analog | |
mäturets ⌀ | 65 mm | |
Produktslag | Utvändig snabbgivare |
Artikelnummer | 438560 0-20 | |
EAN/GTIN | 2050001036773 |