Skärmatta, Typ: DINA1

Art-nr.: 842210 DINA1
(SEK 1436,33 / 1 Square metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
15 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Längd 870 mm
Bredd 620 mm
höjd 3 mm
Tryck DIN A1
Produktslag Skärunderlägg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 842210 DINA1
EAN/GTIN 4002632800733
Tillverkarens nummer 300106

Benämning

Utförande:

I fem olika storlekar, som underlägg vid skärning av alla slag.
  • Består av en fast kärna och två motståndskraftiga ytterytor.
  • Självläkande: Ytterytorna drar omedelbart ihop sig igen efter skärningen.
Rasterpåskrift i cm (framsida) och tum (baksida). Typbeteckningen avser påskriftsstorleken.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen