Ring-stanssats komplett i plastetui, Stansdim.: 3-20mm

Art-nr.: 832100 3-20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
147 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Stansdim. (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Stansdim. 3 mm - 20 mm
Produktslag Stansverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 832100 3-20
EAN/GTIN 3700825601594

Benämning

Utförande:

2K-hållare (upp till storlek 3−20) med pistolgrepp och utbytbara, precisionsslipade stansar. För tillverkning av packningsringar; i ett arbetsmoment kan två stansar med olika diametrar placeras i hållaren.

Användningsdata:

För stansning och tillverkning av skivor/ringar i ett arbetsmoment. För gummi, läder, filt, plast, kork, tyg eller liknande material.

Leveransinnehåll:

Vardera 1 stanskniv ⌀ nr 832110: 10 st storlek 3; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20
kombinationsmöjligheter för stansar inre: utvändig (mm): 3−10 inv. med 12−20 utv.
lådans längd × bredd × höjd (mm): plast 140×100×40

Anmärkning:

  • Använd trä, läder eller liknande som underlag vid stansning.
  • Följande kombinationsmöjligheter är inte möjliga: 20 (inre) med 22 (yttre); 30 (inre) med 32 (yttre); 40 (inre) med 42 (yttre); 50 (inre) med 52 (yttre)

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen