SECUR LAB laboratoriekapskiva D×T×H (mm), 350×2,5×32, Typ: 60

Art-nr.: 598740 60
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    278,63  SEK / st.
  • Från 10st.
    232,19  SEK / st.
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Slipmetod: Kapning
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Form: 41N

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmetod Kapning
Slipmedel Korund, vävlöst fenoplastbunden
Slipmedlets beteckning A
Specifikation A80-BM
optimerad för material Stål; INOX
Form 41N
Skiv-⌀ D 350 mm
Skivbredd D 2,5 mm
Hål-⌀ H 32 mm
Maskin Stationära kapmaskiner
Produktslag Kapskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 598740 60
EAN/GTIN 9003171673340
Tillverkarens nummer 167334

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

SECUR LAB högeffektiva laboratoriekapskivor i armeringsfritt, fenoplastbundet korundutförande för kapning av gjutna stålkvaliteter, pulverstål av alla typer och alla järnhaltiga metaller av olika hårdhetsgrad.
Medelhård kapskiva för materialhårdhet upp till ca 20-62 HRC (250−700 HV). Specifikation: A80-BM.

Användningsdata:

  • Laboratoriekapning av metallurgiska provmaterial i stationära kapslipmaskiner.
  • Endast våtslipning, kylsmörjning krävs.
  • Periferihastighet 30 − max 50 m/s.
  • För stort presstryck leder till snedkapning.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen