Snabblåsskaft för nålfilar, Typ: 2

Art-nr.: 519700 2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 407 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

spänn-⌀ 2,2 mm - 4,5 mm
totallängd 95 mm
passar för fillängd 140 mm - 200 mm
Produktslag Häfte

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 519700 2
EAN/GTIN 7290003235384
Tillverkarens nummer YT1000

Benämning

Utförande:

Snabblåsskaft, passar alla handstorlekar. Hög spännkraft, lätt insättning och uttagning av verktyget.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen