Slipnylonband (A) DF-BL, 13×305 mm, Motsvarande kornstorlek: 100

Art-nr.: 558476 100
(SEK 102,93 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    31,40  SEK / st.
    (SEK 102,93 / 1 Metre)
  • Från 25st.
    26,22  SEK / st.
    (SEK 85,97 / 1 Metre)
på begäran
I lager
152 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Motsvarande kornstorlek Enhetspris inklusive moms
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie DF-BL
Slipmedlets beteckning A
Motsvarande kornstorlek 100
finhetsgrad grov
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Slipbandets bredd 13 mm
Slipbandets längd 305 mm
Utförande En coarse
Färg brun
Produktslag Slipnylonband

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 558476 100
EAN/GTIN 4046719327676
Tillverkarens nummer 7000067929

Användningstabell

Alu Mg
 
20
Stål < 900 N/mm²
 
20
Stål < 1400 N/mm²
 
20
Stål < 55 HRC
 
20
Stål < 60 HRC
 
20
Stål < 67 HRC
 
20
INOX
 
20
Ti
 
20
GG(G)
 
20
CuZn
 
20
Plast, glasfiberarmerad plast
 
20
Trä
 
20
Lacker
 
20
Uni
 
20
torrt
 

Benämning

Utförande:

Rivstarkt och flexibelt nylon-slipduksband med hög kantstabilitet.
Flexibelt slipnylonband för användning i handhållna maskiner.
Syntetisk slipnylon med slipkorn bundna med fenoplastlim, lång utslitningstid, jämn ytfinish och liten värmeutveckling.

Användningsdata:

För avgradning, mattpolering och finish. Vävunderlaget har låg töjnings benägenhet och lämpar sig därför särskilt väl för belastningar på tryckluftsdrivna slipmaskiner.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen