SIMPLEX skonhammare med mjukmetallslag, silver, Höljes-⌀ / Material: 40Gmm

Art-nr.: 753200 40G
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
32 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Höljes-⌀ / Material (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie SIMPLEX
huvudlängd med slag 110 mm
arbetsytans ⌀ på slagen 40 mm
skaftlängd 280 mm
totallängd 330 mm
vikt 0,75 kg
Material hus Gjutstål
Material insats Mjukmetall, hård
Material skaft Trä
Färg silver
Produktslag Hammare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 753200 40G
EAN/GTIN 4030618300281
Tillverkarens nummer 3009.040

Benämning

Utförande:

Stabilt, tvådelat slaghuvud med två utbytbara slag. Kan förses med passande slag för olika användningsområden.
Samtliga slag kan även kombineras med varandra.
Mjuk hammare och drivhammare: Huvud av aluminium eller aducergods, träskaft.

Användningsdata:

Strl A = aluminiumhus: För lättare arbete, som exempelvis inriktningsslag.
Strl G = hus av aducergjutgods: För tunga, kraftiga slag, till exempel montering av maskindelar.

Reservdel:

Reservskaft kan levereras under nr 753400 och skonhammarkåpa under nr 753310.

Anmärkning:

Storleksbeteckning med A = huvud av aluminium; G = huvud av aducergods.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen