{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 3 mm | |
Beläggning | AlCrN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 8 mm | |
totallängd L | 57 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,13 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 202275 3 | |
EAN/GTIN | 4045197861887 | |
Tillverkarens nummer | 202275 3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HM-fräs, AlCrN, ⌀ e8 DC: 3mm
på begäran
I lager
645 styck i lager
20,24 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 533 styck i lager
17,33 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 238 styck i lager
20,24 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
753 styck i lager
30,03 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
181 styck i lager
17,38 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
163 styck i lager
30,47 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | AlCrN | obelagd | AlCrN | AlCrN | obelagd | AlCrN |
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan | Utan | Utan |
totallängd L | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Spiralvinkel | 30 grad | 30 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
Tandantal Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |