{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | multicraft | |
mejselbredd b | 3,5 mm | |
klingbeteckning | 1 | |
mejseltjocklek a | 0,5 mm | |
klinglängd | 90 mm | |
totallängd | 180 mm | |
Drivprofil | Spårskruvmejsel | |
Produktslag | Skruvmejslar |
Artikelnummer | 660900 3,5 | |
EAN/GTIN | 7610733085613 | |
Tillverkarens nummer | 6100.1-90 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Skruvdragare för spår med ”multicraft”-krafthandtag, mejselbredd b: 3,5mm
på begäran
I lager
514 styck i lager
69,03 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
56,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Drivprofil | Spårskruvmejsel | Spårskruvmejsel |
totallängd | 180 mm | 180 mm |
klingbeteckning | 1 | |
klinglängd | 90 mm | 90 mm |
mejselbredd b | 3,5 mm | 3,5 mm |
mejseltjocklek a | 0,5 mm | 0,6 mm |
Produktslag | Skruvmejslar | Skruvdragare |