Proffstryckspruta med munstycke, Innehåll: 60ml

Art-nr.: 083557 60
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
139 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Innehåll (ml) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Innehåll 60 ml
arbetstryck 250 bar
Totallängd 170 mm
⌀ pressbehållare 30,5 mm
munstyckstyp Universal
Material behållare Stål, brunerat
Produktslag Fettspruta

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 083557 60
EAN/GTIN 4024937600290
Tillverkarens nummer 04032

Benämning

Utförande:

Högvärdigt förzinkade högtryckspressar 100 % täta.
Användningsområde: För reducerat smörjbehov på fordon och maskiner. För renlig transport i verktygslådor eller i förvaringsfack för medföljande verktyg i fordon eller maskiner. Transportkapacitet: högst 0,3 cm³/slag. Tryck: högst 250 bar.
lämpliga för fett av medelfast konsistens (klass 2) och högviskösa oljor.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen