Maskinrumsbelysning Planonlight LED Black Series

Art-nr: 081353
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
53 styck i lager

Benämning

Utförande:

Planonlight LED Black Series är den starkaste, tätaste och mest kompakta av Planonlight arbetslamporna. Påbyggnadsvariant med flexibla fastsättningsmöjligheter för tuffast möjliga industriella användningsområden.
  • Högsta ljusstyrka med 157 Lumen/Watt LED-lampor.
  • Helt underhållsfri (livslängd på 50 000 h).
  • Optimal för eftermontering tack vare de ytterst kompakta måtten, även för användning i mycket labyrintiska maskiner.
  • Ytterst variantrik med 8 olika modeller (inbyggnadsversion på förfrågan).
  • Flexibel fastsättning: Inbyggnad jäms med ytan eller med passande ställbar hållare 081381 för 45° takmontage.
  • Förbättrad och beprövad tätprincip med IP68 och IP69K (emulsionstät).

Anmärkning:

Driftspänning 24 V DC − anslutning direkt till nätspänning (230 V/50 Hz) förstör lampan!Anslutning till nätspänning via transformator nr 081375.