Kontorshylla påbyggnadsställ, Djup 600 mm, Höjd/ hyllplans-bredd: 2000/1000mm

Art-nr.: 990596 2000/1000
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Höjd/ hyllplans-bredd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Hyllplanets tjocklek: 25
  • Höjdinställning i raster: 25
  • Monteringsutförande: Hyllställ
  • Material: förzinkade

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Hyllplanets tjocklek 25 mm
Höjdinställning i raster 25 mm
Monteringsutförande Hyllställ
Material förzinkade
höjd 2 000 mm
Bredd 1 000 mm
Djup 300 mm
Påbyggnadsmått påbyggnadsställ bredd 1 006 mm
antal hyllor 6
Produktslag Pärmhyllställ

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 990596 2000/1000
EAN/GTIN 4004514220110
Tillverkarens nummer 17746

Benämning

Utförande:

Ohålad T-profilsramfront och hyllor.
Förstyvning genom längsgående regel. Mittanslag förhindrar att pärmar eller dokument skjuts igenom. Täckgolvet har inget mittanslag.
Maximal bärförmåga: 150 kg per hylla.
Hyllställsdjup 600 mm: Kan användas på båda sidor. Rymmer upp till 192 pärmar per fält vid höjden 2300 mm.

Beskrivning:

Påbyggnadsmått:
Grundhyllställ: Nominell längd + 60 mm
Påbyggnadsställ: Nominell längd + 6 mm
Totalt ramdjup: Nominellt djup + 36 mm
Knäcklängd: max. 600 mm

Anmärkning:

  • Hyllställ med ett höjd-/djupförhållande som är större än 4:1 måste säkras mot tippning.
  • Golv- och väggfästen ingår inte i leveransen.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen