Pisarniški regal/priključni regal, Globina 600 mm, Višina/širina police: 2000/1000mm

Št. art.: 990596 2000/1000
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Višina/širina police (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Debelina police: 25
  • Nastavljanje višine v rastru: 25
  • Izvedba montaže: Regal z vtičnimi policami
  • Material: pocinkano

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina police 25 mm
Nastavljanje višine v rastru 25 mm
Izvedba montaže Regal z vtičnimi policami
Material pocinkano
Višina 2.000 mm
Širina 1.000 mm
Globina 300 mm
Mere postavljenega regala, širina priključnega regala 1.006 mm
Število polic 6
Vrsta izdelka Regali za rednike

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 990596 2000/1000
EAN/GTIN 4004514220110
Številka proizvajalca 17746
Proizvajalec/odgovorna oseba Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Opis

Izvedba:

Prednje stranice iz T-profilov in police.
Ojačitve s vzdolžnimi lamelami. Sredinska omejevalna letev preprečuje izpadanje rednikov in dokumentacije. Krovna polica nima sredinske omejevalne letve.
Maksimalna nosilnost: 150 kg na polico.
Globina regala 600 mm: obojestranska uporaba. Sprejme do 192 rednikov na polje pri višini 2300 mm.

Opis:

Mere postavljenega regala:
Začetni regal: nazivna dolžina + 60 mm
Priključni regal: nazivna dolžina + 6 mm
Skupna globina nosilnega okvirja: nazivna globina + 36 mm
Prelomna dolžina: maks. 600 mm

Opomba:

  • Regale z razmerjem višina/globina nad 4:1 je treba zavarovati pred prevrnitvijo.
  • Talna pritrditev oz. pritrditev na steno ni v obsegu dobave.