{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Grosimea raftului de depozitare | 25 mm | |
| Egalizarea înălţimii la intervale | 25 mm | |
| Model pentru montaj | Raft modular | |
| Material | galvanizat | |
| Înălţime | 2.000 mm | |
| Lăţime | 1.000 mm | |
| Adâncime | 300 mm | |
| Dimensiuni de montare ale raftului anexat − lăţime | 1.006 mm | |
| Număr de rafturi de depozitare | 6 | |
| Tip produs | Raft pentru dosare |
| Cod articol | 990596 2000/1000 | |
| EAN / GTIN | 4004514220110 | |
| Număr producător | 17746 | |
| Producător/responsabil | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |