Estantes de escritório Estantes adicionais, Profundidade 600 mm, Altura/largura da prateleira: 2000/1000

N.º do artigo: 990596 2000/1000
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura/largura da prateleira Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Espessura da prateleira: 25
  • Regulação da altura no sistema de encaixe: 25
  • Modelo de montagem: Estante de encaixe
  • Material: galvanizado

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura da prateleira 25 mm
Regulação da altura no sistema de encaixe 25 mm
Modelo de montagem Estante de encaixe
Material galvanizado
Altura 2.000 mm
Largura 1.000 mm
Profundidade 300 mm
Medidas de montagem, largura da estante de ampliação 1.006 mm
Número de prateleiras 6
Tipo de produto Estante para dossiês

Identificação e classificação

Número do artigo 990596 2000/1000
EAN/GTIN 4004514220110
Número do fabricante 17746
Fabricante/responsável Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Descrição

Versão:

Frentes de estrutura de perfis em T e prateleiras.
Reforço através de barra de comprimento. O encosto central evita o deslizamento de pastas ou documentos. A prateleira superior não tem um encosto central.
Capacidade de carga máxima: 150 kg por prateleira.
Profundidade de estante de 600 mm: Pode ser usado em ambos os lados. Tem capacidade para até 192 pastas por compartimento com uma altura de 2300 mm.

Descrição:

Medidas da estrutura:
Estante básica: comprimento nominal + 60 mm
Estante adicional: comprimento nominal + 6 mm
Profundidade total da estrutura: profundidade nominal + 36 mm
Comprimento de flambagem: máx. 600 mm

Nota:

  • As estantes com uma relação altura/profundidade superior a 4:1 devem ser protegidas contra tombamento.
  • A fixação no chão e na parede não está incluída.