{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximalt vridmoment | 50 Nm | |
Dragriktning | Högerdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±4 % | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
Serie | MANOSKOP® 721 Quick | |
totallängd L | 352 mm | |
momentintervall | 6 Nm - 50 Nm | |
momentintervall | 5 lbffot - 36 lbffot | |
skalgradering 1 delstreck = | 2 Nm | |
vikt | 880 g | |
fyrkantsfäste | 3/8 tum | |
visning | analog | |
Utlösningssignal | akustiskt; haptisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | |
Anslutningsform | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) | |
Mätteknik | mekanisk | |
Knäckfunktion | nej | |
Slipperfunktion | nej | |
QuickRelease/snabbytesfunktion | nej | |
Släpvisare | nej | |
Loggbara data | ja | |
Inställning av utlösningsvärdet | med inställningsskala | |
Feedback | utlösande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm; lbfft | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 293 mm | |
Produktslag | Momentnyckel |
Artikelnummer | 657225 50 | |
EAN/GTIN | 4018754268917 | |
Tillverkarens nummer | 50204005 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Momentnyckel standard MANOSCOP® 721 med spärrnyckel, maximalt vridmoment: 50Nm
på begäran
I lager
18 styck i lager
4 455,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
11 styck i lager
3 401,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
180 styck i lager
2 365,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
omkopplingsbar avläsning | Nm; lbfft | Nm; lbfft; lbfin; kgfcm | Nm |
Dragriktning | Högerdragning | Högerdragning | Högerdragning |
Mätteknik | mekanisk | mekanisk | mekanisk |
Anslutningsform | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) |
Inställning av utlösningsvärdet | med inställningsskala | digital, inställbar | utan inställningsskala (kräver kontrollapparat) |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | ställbar | förinställd |
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] | 293 mm | 228 mm | 208 mm |