Snabblåsande skruvstycke med enhandsmanövrering, Backbredd A: 110mm

Art-nr.: 365023 110
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Backbredd A (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Backbredd A 110 mm
spännvidd b 130 mm
backhöjd C 32 mm
grundhållarlängd a 280 mm
grundhållarbredd B 112 mm
totalhöjd c 82 mm
maximal totallängd L4 510 mm
vikt 9,5 kg
färgkod för passande tillbehör BM-skruvstycke blå
Produktslag Borrmaskinskruvstycke

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 365023 110
EAN/GTIN 4045197563200
Tillverkarens nummer 365023 110

Benämning

Utförande:

  • Snabb förskjutning av den rörliga backen.
  • härdade och slipade backar
  • inget tidsödande vevande
  • Exakt uppspänning med plattskensstyrning.
  • Uppspänning av arbetsstycket med en hand.
  • En back med horisontal- och vertikalprisma för runt material, en slät back.
  • För att medge uppspänning av plana detaljer är båda backarna avfasade.
  • Med två anliggningsytor på sidorna
  • Formanpassad låsning.

Användningsdata:

För snabb uppspänning av arbetsstycken på borr- och mätmaskiner.

Material:

Stomme och rörlig back av robust specialgjutgods.

Noggrannhet:

Inom 0,03 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen