Överbackar, sats, 3 delar, För chucktyp: 165

Art-nr.: 313715 165
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
45 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

För chucktyp Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

För chucktyp 165 mm
längd L 72 mm
bredd B 32 mm
höjd H 32 mm
Hålavstånd a 15 mm
Hålavstånd b 20 mm
spårbredd D 12 mm
för gänga DIN 912 M10
passar färgkod Schunk kraftspännchuck och backar
Produktslag Kraftspännsvarvchuckbackar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 313715 165
EAN/GTIN 2050001929686
Tillverkarens nummer 0132138

Benämning

Utförande:

Finfrästa spår och precisionsslipad tandning, brunerade.

Material:

Kvalitetsprodukt av 16MnCr5.

Passar till:

Kraftspännchuck från Schunk, Röhm och andra kraftchucktillverkare.

Specialtillbehör:

Spårklackar nr 313505313605.

Anmärkning:

  • Vid montering på svarvchucken, jämför tandning, spårbredd (D) och hålavstånd (a, b).
  • Överbackar av aluminium på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen