Monteringsfixtur, SK, HSK, För hållarstorlek: 30

Art-nr.: 358680 30
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
250 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

För hållarstorlek Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

fäste SK, HSK
För hållarstorlek 30 mm
Längd 60 mm
Bredd 60 mm
höjd 46 mm
passar fäste SK 30
Material Aluminium
Produktslag Montagehållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 358680 30
EAN/GTIN 4045197329189
Tillverkarens nummer 358680 30

Benämning

Utförande:

  • Eloxerad aluminium.
  • SK: Spårklack, stål C15, slipad och sätthärdad.
  • HSK: Medbringarplåt för spärrning via medbringarspåren.
För SK.

Användningsdata:

För montering och demontering av skärande verktyg och dragtappar i en fastspänning. Ensidig upplagsyta 15°.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen