Möbelvärdeskåp CityLine, Typbeteckning: C310K

Art-nr.: 085802 C310K
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
11 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typbeteckning Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Låstyp Högsäkerhetsdubbelaxlås
höjd utvändigt 278 mm
bredd utvändigt 402 mm
djup utvändigt 376 mm
höjd invändigt 209 mm
bredd invändigt 336 mm
djup invändigt 294 mm
Innehåll 20,6 l
vikt 30 kg
Produktslag Värdeskåp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 085802 C310K
EAN/GTIN 4003482411407
Tillverkarens nummer 41140

Benämning

Utförande:

Möbelinbyggnadsvärdeskåp CityLine, säkerhetsklass B enligt VDMA 24992 (1995) med mappdjup A4. Dubbelväggig stomme med dubbelväggig dörr. Brandskyddsmaterial enligt DIN 4102-A1, VdS-kontrollerat, ECB-certifierat EN 1300 klass B.
Kraftig låsning med runda bultar. Uttagbart hyllplan.
Med säkerhets-dubbelaxlås.

Användningsdata:

För vägg- och/eller golvmontering.

Anmärkning:

Fler värdeskåp med olika storlekar och säkerhetsnivåer kan levereras på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen