Borrchuckar med nyckelfri låsning Utförande i metall, Typ: 13-3/8

Art-nr.: 342207 13-3/8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
339 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 13-3/8
spännvidd 1,5 mm - 13 mm
Utvändig ⌀ 43,1 mm
Borrhuvudlängd öppen 63 mm
Borrhuvudlängd stängd 74 mm
fäste 3/8-24 tum
maximal maskineffekt 1 100 W
Nyckelfri låsning Ja
Produktslag Borrchuck nyckelfri

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 342207 13-3/8
EAN/GTIN 4045197966018
Tillverkarens nummer 342207 13-3/8

Benämning

Utförande:

  • Nyckelfri borrchuck med självverkande radiallåsning. Ingen ytterligare låsning behövs (särskilt viktigt vid slagborrning).
  • Mycket ergonomisk, lätt att använda, sexkant för skruvnycklar.
  • Hög rundgångsnoggrannhet.
  • Genomborrat utförande för höger- och vänsterrotation (gänga M5 eller M6).

Spänninsatser i hårdmetall för minskat slitage.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen