{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
spänn-⌀ | 16 mm | |
⌀ d1 | 25 mm | |
Grundhållardiameter d2 | 32,5 mm | |
gängaM | M24×1 | |
passar för | Nr 319283 | |
l2 med växlingsadapter | 40 mm | |
l2 med spännhylsa ER | 18 mm | |
Produktslag | Spännhylsa |
Artikelnummer | 319291 16 | |
EAN/GTIN | 4045197943590 | |
Tillverkarens nummer | 319291 16 |