GARANT Master TM gängfräsar av solid HM med cylindriskt skaft och försänkningsskär 2×D TiAlN

Art-nr: 139723
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
28 styck i lager
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: VHM
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6
  • Invändig: ja
  • Användning vid håltyp: upp till 2×D vid bottenhål; upp till 2×D vid genomgående hål

Benämning

Utförande:

HM-gängfräs med ojämn skärdelning och ökat antal skär. Tack den vare ojämna skärdelningen uppnås en tyst gång och lång verktygslivslängd.
Nyutvecklad universalgeometri och högpresterande beläggning för användning i ett brett sortiment av material.
  • Kraftigt minskade vibrationer på grund av ojämn skärdelning.
  • Ökat antal skär.
  • Ny beläggning för optimal slitstyrka.
  • Korrigerad gängprofil Förhindrar profilförvrängningar.

Fördel:

Försänkningsskär på skaftsidan för 90° försänkning och gängfräsning i ett och samma moment.

Användningsdata:

För UNC enhetsgrovgänga ASME-B1.1.

Anmärkning:

Form HB och HE kan levereras till samma pris som HA
Beställ form HB: med nr 139723 + 129100 HB
Beställ form HE: med nr 139723 + 129100 HE

Lämpliga produkter

Från samma serie "Master TM"
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
    UNC Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen