{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ carcasă | 30 mm | |
⌀ puntei | 5 mm | |
Materialul carcasei | Oţel superior, INOX | |
Materialul ramei | Oţel, cromat | |
Închidere | închidere cu chei diferite | |
Compatibil pentru sisteme de închidere | nu | |
Recomandat pentru inserţii | nu | |
Punte întărită | da | |
Punte cu blocare dublă | da | |
Cu acoperire a perforaţiilor | nu | |
Sistem de închidere | Mecanism de închidere de precizie inoxidabil | |
Număr lacăte | 1 | |
Număr de chei | 3 | |
Tip produs | Lacăt |
Cod articol | 085890 30 | |
EAN / GTIN | 4045197680037 | |
Număr producător | 085890 30 |