Benzi adezive pentru filament, Lăţime × lungime (mm×m): 25X50

Cod articol: 083666 25X50
(0,10 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
1.590 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime × lungime (mm×m) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 8954
Tip de bandă adezivă unilateral
Material de suport Folie PP
Adeziv Cauciuc de sinteză
Forţă de lipire pe oţel 0,7 N/mm
Capacitate de întindere 10 %
Rezistenţă la rupere 13,5 N/mm
Particularitate rezistent la abraziune; rezistent la rupere; rezistenţă la umezeală
Utilizare Lipire; Legare; Împachetare
Rezistent la temperaturi de până la 60 °C
Cu căptuşeală nu
Temperatură de depozitare 21 °C
umiditate depozitare 50 %
durabilitate minimă 12 lună
Culoarea transparent
Lungime 50 m
Lăţime 25 mm
Grosime 0,13 mm
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 083666 25X50
EAN / GTIN 2050001712363
Număr producător 7000095691

Descriere

Execuţie:

3M™ 8954 este fabricată din PP cu întăritură foarte rezistentă din fibră de sticlă (longitudinală şi transversală) cu rezistenţă foarte ridicată la rupere şi la abraziune. Recomandată pentru transportul produselor periculoase!

Aplicaţie:

Pentru legare şi fixare, de exemplu cu rol de siguranţă, pentru paleţi sau produse.

Notă:

Durabilitatea minimă indicată a produselor 3M™ se referă la respectarea directivelor privind depozitarea.