Bare rotunde pentru scule de gravat, HSS Co 10, D×lungime: 2X40mm

Cod articol: 295040 2X40
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

D×lungime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS Co 10

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ D 2 mm
Materialul sculei HSS Co 10
Lungime 40 mm
Lungimea de tăiere 3,5 mm
Tip produs Lame din oțel rapid

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 295040 2X40
EAN / GTIN 4045197188120
Număr producător 295040 2X40

Descriere

Execuţie:

HSS Co 10 (10 % cobalt). Bară de gravare cu tăiş drept, rectificare precisă cu rotunjire în interiorul toleranţei h8. Suprafaţă plană rectificată în prealabil cu un adaos de 0,2 mm.

Aplicaţie:

Pentru gravare şi copiere în producţia de unelte şi matriţe.