{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | XPLT060308-ER-D411 | |
Dimensiune plăcuţă amovibilă | 06 | |
Tip | INOX; Ti | |
Rază la colţ | 1,2 mm | |
Categorie | SP6519 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Rază de programare la ap max | 1,37 mm | |
Avans fz per dinte | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru frezare |
Cod articol | 221928 06 | |
EAN / GTIN | 4059782506541 | |
Număr producător | 5655254 |