{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 63 mm | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Unghi de reglare κ | 47,5 grad | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 6 mm | |
⌀ exterior maxim Dmax | 76 mm | |
Lungimea totală Lges | 40 mm | |
⌀ orificiu prindere | 22 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | PN.. 1205 | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229700 | |
Portplăcuţă | 229750 | |
Şurub de strângere pentru portplăcuţă | 229702 (SW5; 6,0 Nm) | |
Tip produs | Freză frontală |
Cod articol | 222800 63/4 | |
EAN / GTIN | 4960664602353 | |
Număr producător | THN04480 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Freză frontală la 47,5° MFPN45, cu alezaj, ⌀ D / număr de dinţi Z: 63/4mm
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
429,31 €
206,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
496,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
381,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
365,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
⌀ orificiu prindere | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Răcire interioară | nu | da | da | da |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | PN.. 1205 | SN.U; ON.U | SE.. 1204.. | SE.T1305; XEEW1305 |
Tip de coadă | cu alezaj | cu alezaj | cu alezaj | cu alezaj |
⌀ tăişului DC | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Tip produs | Freză frontală | Freză frontală | Freză frontală | Freză frontală |