Element de bază Coadă CM, fără răcire interioară, 3×D, Tip: 12

Cod articol: 232258 12
Reducere
309,00 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Execuţie: 3×D
  • Coadă tip: Con Morse
  • Număr de dinţi Z: 2
  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Execuţie 3×D
Coadă tip Con Morse
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
Interval ⌀ Dc 12 mm - 12,5 mm
Lungime utilă L1 31,8 mm
Dimensiune con Morse CM 2
Şuruburi de strângere 232990 TX7
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 232258 12
EAN / GTIN 4045197658425
Număr producător 232258 12

Descriere

Execuţie:

Pentru găuri cu o precizie de până la IT10.
Cu tăiş drept.

Notă:

Pentru reducţii recomandate pentru scule cu coadă tip Con Morse, consultaţi Cod 343000-343530.
Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.