{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | KUB Pentron® | |
⌀ nominal D | 14 | |
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 4×D | |
Coadă tip | ISO 9766 | |
Utilizare găurire | Condiţionat găurire de centruire; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; Condiționată găurirea în set | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime utilă L1 | 56 mm | |
Lungime activă LA | 69 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Lungimea cozii Ls | 50 mm | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SOGX 040204 10-... | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 239652 5IP1 (0,38 Nm) | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 236601 14 | |
EAN / GTIN | 4047109223073 | |
Număr producător | U44 01400 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
KOMET KUB Pentron® Burghiu cu plăcuţe amovibile Coadă cilindrică, 4×D, ⌀ DC: 14mm
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
526,33 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
369,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
438,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
306,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Răcire interioară | da | da | da | da |
⌀ nominal D | 14 | 14 | 14 | 14 |
Coadă tip | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Strategie de aşchiere | HPC | MTC | HPC | HPC |
Lungime utilă L1 | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 59 mm |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile |