{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Da | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Lubrifiant de răcire | Da | |
| Serie | KUB Pentron® | |
| Denumirea producătorului | KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten SOGX | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL02001015 | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 0200 mm | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Diametrul cozii DS | 20 mm | |
| Lungimea cozii LS | 50 mm | |
| Diametru de tăiere, min. Dc | 16 mm | |
| Lungimea canalelor de aşchii | 76 mm | |
| Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere | 0,24 mm | |
| Număr de muchii de tăiere, total | 2 | |
| Unghi de răsucire | 10 grad | |
| Unghi, prima etapă | 180 grad | |
| Elemente de ghidare | Fără elemente de ghidare | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | SO0402043N | |
| Denumire Inserție de tăiere | SOGX 040204 10-... | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă A | 80 mm | |
| Lungime utilă L1 | 64 mm | |
| Lungimea totală L | 130 mm | |
| Greutate | 160 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Standard | DIN4000-86 | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Tip produs | Burghiu monobloc pentru plăcuțe | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 236601 16 | |
| EAN / GTIN | 4047109205482 | |
| Număr producător | U44 01600 | |
| Producător/responsabil | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |