{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | XDLT 120408 ER | |
Tip | ALU | |
Rază la colţ | 0,8 mm | |
Categorie | HU7810 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Rază de programare la ap max | 2,6 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 1,8 mm | |
Avans fz per dinte | 1 mm | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru frezare |
Cod articol | 212966 ALU | |
EAN / GTIN | 4045197581723 | |
Număr producător | 212966 ALU |