Freză cu avans de pătrundere la 93°, Cu filet, ⌀ D / număr de dinţi Z: 16/2mm

Cod articol: 211852 16/2
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi de reglare κ: 93
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Prelucrare înclinată
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: MTC
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 16 mm
Număr de dinţi Z 2
Tip de coadă Cu filet
Unghi de reglare κ 93 grad
Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată
Răcire interioară da
Strategie de aşchiere MTC
Schimbare sculă PowerCard
⌀ D3 14 mm
⌀ D1 h6 8,5 mm
⌀ D2 12,7 mm
Lungimea totală Lges 35 mm
Filet de prindere M M8
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 30 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 30 mm
Frezare circulară a găurii ap 3,5 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 6,9 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 12,4 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă VDGT 11T2..
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219801 (7IP; 0,9 Nm)
Tip produs Freză cu placuțe tip FeedKing

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 211852 16/2
EAN / GTIN 4045197648563
Număr producător 211852 16/2

Descriere

Execuţie:

Rigiditate crescută a sculelor datorită protecţiei împotriva deplasării plasate între plăcuţa amovibilă şi locaşul plăcuţelor.
Datorită posibilităţii de adăugare a fileturilor poate fi prelungit după plac.

Aplicaţie:

Pentru evitarea blocajelor aşchiilor, în special la frezarea buzunarelor adânci.

Notă:

GARANT şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 0,9 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 7IP.