Cuţit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuţă: 16/11mm

Cod articol: 250610 16/11
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 16 mm
Mărimea plăcuţei 11 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport PDJNR/L 1616H11
Plăcuţă amovibilă compatibilă DN.. 1104..
Lăţimea funcţională L4 20 mm
Lungime cap L1 25 mm
Lungimea totală L 100 mm
Portplăcuţă 259031 7
Pârghie cu articulaţie 259015 7
Şurub pentru pârghia cu articulaţie 259018 6
Set de arcuri 259044 4
Set de ştifturi elastice 259047 3
Unghi de reglare κ 93 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 250610 16/11
EAN / GTIN 4045197650481
Număr producător 250610 16/11