TNMG 160408, Categorie: CCX

Cod articol: 251474 CCX

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    12,56 € / buc.
  • de la 10 buc.
    10,46 € / buc.
La cerere
În stoc
148 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă TNMG 160404
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie CCX
Materialul sculei Metaloceramice
Aplicaţia principală P
Condiţie de tăiere continuă
Sfărâmător de aşchii PP
Adâncime de tăiere ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avans f 0,05 mm/rot - 0,35 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 210 m/min - 450 m/min
Strat de acoperire acoperit
Numărul de schimbări / tăişuri 6
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 251474 CCX
EAN / GTIN 4960664900404

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
continu
 
Uscat
 

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


TNMG 160408, Categorie: CCX

TNMG 160408, Categorie: CCX

La cerere
În stoc
148 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
12,56 €
de la 10  Bucăți
10,46 €
La cerere
În stoc
529 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
7,44 €
de la 10  Bucăți
6,20 €
Strat de acoperire acoperit neacoperit
Cod ISO Plăcuţă amovibilă TNMG 160404 TCMT 110204
Codificare finisare / degroşare Finisare Finisare
Materialul sculei Metaloceramice Metaloceramice
Avans f 0,05 mm/rot - 0,35 mm/rot 0,05 mm/rot - 0,2 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 210 m/min - 450 m/min 90 m/min - 210 m/min
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire Plăcuţă amovibilă pentru strunjire