{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SNMG 120408 | |
Rază la colţ | 0,8 mm | |
Categorie | HBX020 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | uşor întreruptă | |
Sfărâmător de aşchii | PM | |
Adâncime de tăiere ap | 1 mm - 5 mm | |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,5 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 80 m/min - 300 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 8 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 251264 HBX020 | |
Număr producător | 251264 HBX020 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
SNMG 120408 Set de 10 buc, Categorie: HBX020 |
La cerere
În stoc
1.258 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
168 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
19,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
16,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
726 livrabil imediat
6,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Numărul de schimbări / tăişuri | 8 | 8 | 8 | 8 |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură | Carbura |
Adâncime de tăiere ap | 1 mm - 5 mm | 0,5 mm - 6 mm | 0,5 mm - 6 mm | 0,8 mm - 5 mm |
Categorie | HBX020 | HB7020 | HB7020 | HBT020 |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,5 mm/rot | 0,15 mm/rot - 0,5 mm/rot | 0,15 mm/rot - 0,5 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,45 mm/rot |
Aplicaţia principală | P | P | P | P |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 80 m/min - 300 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 100 m/min - 280 m/min |