{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | DNMG 150612 | |
Rază la colţ | 1,2 mm | |
Categorie | CA515 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | continuă | |
Sfărâmător de aşchii | PH | |
Adâncime de tăiere ap | 1 mm - 5 mm | |
Avans f | 0,25 mm/rot - 0,8 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 70 m/min - 435 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 250893 CA515 | |
EAN / GTIN | 4960664676736 | |
Număr producător | TAB02527 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
DNMG 150612, Categorie: CA515
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
17,70 €
10,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
161 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
17,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
14,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
384 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
17,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
14,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Codificare finisare / degroşare | Degroşare | Degroşare | Degroşare |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură |
Categorie | CA515 | HB7010-1 | HB7120-1 |
Sfărâmător de aşchii | PH | SG | VG |
Avans f | 0,25 mm/rot - 0,8 mm/rot | 0,25 mm/rot - 0,6 mm/rot | 0,25 mm/rot - 0,6 mm/rot |
Aplicaţia principală | P | P | M |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 70 m/min - 435 m/min | 100 m/min - 375 m/min | 70 m/min - 240 m/min |