{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | DCMT11T304 | |
Rază la colţ | 0,4 mm | |
Categorie | CCX | |
Materialul sculei | Metaloceramice | |
Strat de acoperire | acoperit | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | continuă | |
Sfărâmător de aşchii | PP | |
Toleranță | M | |
Adâncime de tăiere ap | 0,1 mm - 1 mm | |
Avans f | 0,05 mm/rot - 0,3 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 150 m/min - 370 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 260386 CCX | |
EAN / GTIN | 4960664911585 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
DC.T 11T304, Categorie: CCX
La cerere
În stoc
117 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,71 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,59 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
180 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
9,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
8,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | 2 |
Materialul sculei | Metaloceramice | Metaloceramice |
Condiţie de tăiere | continuă | continuu |
Categorie | CCX | CU7010 |
Sfărâmător de aşchii | PP | SS |
Avans f | 0,05 mm/rot - 0,3 mm/rot | 0,05 mm/rot - 0,25 mm/rot |
Aplicaţia principală | P | P |