{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CNMM 160612 | |
Rază la colţ | 1,2 mm | |
Categorie | CA515 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | continuă | |
Sfărâmător de aşchii | PX | |
Adâncime de tăiere ap | 1 mm - 11 mm | |
Avans f | 0,25 mm/rot - 0,9 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 70 m/min - 430 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 250497 CA515 | |
EAN / GTIN | 4960664675692 | |
Număr producător | TAB01216 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
CNMM 160612, Categorie: CA515
La cerere
În stoc
144 livrabil imediat
19,85 €
12,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
356 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
20,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
17,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
300 livrabil imediat
|
|
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CNMM 160612 | CNMM 160612 | CNMM 160612 |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare | Degroşare | Degroşare |
Condiţie de tăiere | continuă | continuă | continuă |
Avans f | 0,25 mm/rot - 0,9 mm/rot | 0,4 mm/rot - 1,2 mm/rot | 0,4 mm/rot - 1,2 mm/rot |
Aplicaţia principală | P | P | M |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 70 m/min - 430 m/min | 100 m/min - 375 m/min | 60 m/min - 210 m/min |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |