{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Forma | E | |
Alezaj d2 (H7) | 16 mm | |
Ref. VDI | VDI 40 | |
d8 | 55 mm | |
d6 | 83 mm | |
l6 | 75 mm | |
l7 | 61 mm | |
Cod de culoare fixare VDI | VDI 40 | |
Tip produs | Suport pentru bare de alezat VDI |
Cod articol | 319400 16 | |
EAN / GTIN | 4045197191366 |