{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Gama de prindere | 0,3 mm - 8 mm | |
Suport | SK 40 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | A | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 30 µm | |
Lungime activă dimensiune A | 70 mm | |
⌀ exterior D | 36 mm | |
Cheie de strângere de schimb Cod 627425 | SW4 | |
Tip produs | Mandrină scurtă |
Cod articol | 301490 0,3-8 | |
EAN / GTIN | 2050001689504 | |
Număr producător | 11.296.40.08 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Mandrină scurtă Forma A, SK 40, Gama de prindere: 0,3-8mm
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
373,89 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat
356,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat
256,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | SK 40 | HSK-A 63 | SK 40 |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | ISO 7388-1 |
Forma | A | A | AD |
Concentricitate | ≤ 30 µm | ≤ 20 µm | ≤ 20 µm |
Gama de prindere | 0,3 mm - 8 mm | 0,3 mm - 8 mm | 0,3 mm - 8 mm |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 |
Tip produs | Mandrină scurtă | Mandrină scurtă | Mandrină scurtă |