Portsculă combi pentru freze cu alezaj Forma ADB, SK 40 scurt, ⌀ dornului d1: 13mm

Cod articol: 300835 13
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ dornului d1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN 6358
  • Normă pentru suport: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 5

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ dornului d1 13 mm
⌀ de prindere D1 13 mm
Suport SK 40 scurt
Standard DIN 6358
Normă pentru suport ISO 7388-1
Forma ADB
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 5 µm
Strategie de aşchiere HPC
Lungime activă dimensiune A 55 mm
⌀ exterior D 27 mm
Lungimea dornului de frezare L3 cu inel de antrenare 18 mm
Lungimea dornului de frezare L4 23 mm
Şurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 13
Inel de antrenare de schimb Cod 309870 13
cheie specială recomandată Cod 309840 13
Tip produs Portsculă pentru freze cu alezaj

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 300835 13
EAN / GTIN 4045197944276
Număr producător 300835 13

Descriere

Execuţie:

Coada conică, cepul de prindere şi suprafeţele de contact ale manşonului sunt rectificate. Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.
GARANT − Toate conurile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!).

Aplicaţie:

  • Cu pană longitudinală pentru freze cu canal interior longitudinal, de ex. DIN 841.
  • Cu inel de antrenare pentru freze cu canale transversale DIN 1880 şi capete de frezat DIN 1830.

Livrare:

Inclusiv pană longitudinală, inel de antrenare şi şurub de fixare a frezei.

Accesorii opţionale:

Şurub de tragere (tiretă PS) Cod 308600308806, cheie de strângere pentru şurub de tragere PS Cod 308820308835, cheie specială Cod 309840.

Notă:

Răcire interioară posibilă doar cu șurubul de fixare potrivit Cod 309861.