Dorn cu prindere hidraulică HPH, HSK-A 63, ⌀ de strângere D1: 10mm

Cod articol: 307610 10
Reducere
555,17 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: DIN 69893; ISO 12164-1
  • Forma: A
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3
  • Strategie de aşchiere: HSC; HPC

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere D1 10 mm
Suport HSK-A 63
Normă pentru suport DIN 69893; ISO 12164-1
Forma A
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Strategie de aşchiere HSC; HPC
Lungime activă dimensiune A 85 mm
⌀ D3 36 mm
⌀ D2 30 mm
⌀ exterior D 50 mm
L1 59 mm
L2 32 mm
Interval de reglaj V 10 mm
Cuplu transmisibil MD 130 Nm
Filet M M8×1
Greutate 1,2 kg
Tip produs Mandrină hidraulică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 307610 10
EAN / GTIN 2050001671189
Număr producător 16.407.63.10.Z

Descriere

Execuţie:

  • Rigiditate totală extrem de mare datorită construcţiei optimizate.
  • Cu gaură Balluffchip.
  • Este posibilă reglarea axială.
  • Flexibilitate asigurată de utilizarea bucşelor intermediare.

Avantaj:

  • Momente cu transmisibilitate maximă, care garantează siguranţa procesului.
  • Proprietăţi de amortizare ideale, care permit obţinerea unor suprafeţe foarte bune a pieselor, creşterea durabilităţii şi protejarea arborelui.

Aplicaţie:

  • Mai ales pentru aşchierea dificilă la frezare.
  • Pentru fixarea sculelor cu toleranţa cozii în h6.

Livrare:

Inclusiv cheie hexagonală cu mâner tip T.

Accesorii opţionale:

Conductă de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, bucşe intermediare Cod 302135 - 302180, pentru Ref. 12, 20 şi 32.