Freze cilindro-frontale ultraperformante, neacoperită, ⌀ js12 DC: 6mm

Cod articol: 191870 6
La cerere
În stoc
127 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ js12 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS Co 8
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Profil de frezare: NF
  • Toleranţă ⌀ nominal: js12
  • Număr de dinţi Z: 4

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 6 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS Co 8
Standard Normă de fabricaţie
Profil de frezare NF
Toleranţă ⌀ nominal js12
Număr de dinţi Z 4
Unghiul elicei 30 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Coadă tip DIN 1835 B cu h6
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului Lc 25 mm
Lungimea totală L 65 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Unghi teşitură 90 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 0,012 mm
Inel colorat fără
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 191870 6
EAN / GTIN 4045197105677
Număr producător 191870 6

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
83
Oţel < 500 N/mm²
P
28
Oţel < 750 N/mm²
P
23
Oţel < 900 N/mm²
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Freze cu tăişuri multiple cu sfărâmător de aşchii. Geometrie de aşchiere frontală proiectată pentru pătrundere. Suprafaţă supusă unui tratament special.

Avantaj:

Ca freză de finisare cu o putere de aşchiere deosebit de mare.