Freză pentru canale în T, neacoperită, ⌀ DC × LC d11 × d11: 12,5X6mm

Cod articol: 194030 12,5X6
La cerere
În stoc
198 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC × LC d11 × d11 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS Co 5
  • Profil de frezare: cu dantură încrucişată
  • Toleranţă ⌀ nominal: d11
  • Număr de dinţi Z: 6
  • Unghiul elicei: 15

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 12,5 mm
Lungimea tăişului Lc 6 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS Co 5
Profil de frezare cu dantură încrucişată
Toleranţă ⌀ nominal d11
Număr efectiv de tăişuri Zef 3
Număr de dinţi Z 6
Unghiul elicei 15 grad
Direcţia de aşchiere orizontal
Coadă tip DIN 1835 B cu h6
Răcire interioară nu
Pentru canale în T DIN 650 6 mm
⌀ de degajare D1 5 mm
Lungimea totală L 57 mm
⌀ cozii Ds 10 mm
Avans fz în oţel < 750 N/mm2 0,06 mm
Toleranţa arborelui h6
Unghi teşitură 90 grad
Inel colorat fără
Tip produs Freză pentru canale

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 194030 12,5X6
EAN / GTIN 4045197109538
Număr producător 194030 12,5X6

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
250
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
70
Oţel < 500 N/mm²
P
35
Oţel < 750 N/mm²
P
28
GG(G)
K
22
CuZn
N
35
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Pentru realizarea operaţiei de frezare pe circumferinţă şi bilateral. Datorită dinţilor dispuşi alternant, înclinaţi se obţine o putere de tăiere mai mare.

Notă:

Pentru frezarea canalelor în T conform DIN 650 în mese şi dispozitive de prindere.