Freză pentru canale în T 28X12 mm

Cod articol: 194030 28X12
La cerere
În stoc
77 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS Co 5
  • Profil de frezare: cu dantură încrucişată
  • Toleranţă ⌀ nominal: d11
  • Număr de dinţi Z: 8
  • Unghiul elicei: 15

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 28 mm
Lungimea tăişului Lc 12 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS Co 5
Profil de frezare cu dantură încrucişată
Toleranţă ⌀ nominal d11
Număr efectiv de tăişuri Zef 4
Număr de dinţi Z 8
Unghiul elicei 15 grad
Direcţia de aşchiere orizontal
Coadă tip DIN 1835 B cu h6
Răcire interioară nu
Pentru canale în T DIN 650 16 mm
⌀ de degajare D1 13 mm
Lungimea totală L 85 mm
⌀ cozii Ds 16 mm
Avans fz în oţel < 750 N/mm2 0,08 mm
Toleranţa arborelui h6
Unghi teşitură 90 grad
Inel colorat fără
Tip produs Freză pentru canale

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 194030 28X12
EAN / GTIN 4045197109583

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
250
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
70
Oţel < 500 N/mm²
P
35
Oţel < 750 N/mm²
P
28
GG(G)
K
22
CuZn
N
35
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Pentru realizarea operaţiei de frezare pe circumferinţă şi bilateral. Datorită dinţilor dispuşi alternant, înclinaţi se obţine o putere de tăiere mai mare.

Notă:

Pentru frezarea canalelor în T conform DIN 650 în mese şi dispozitive de prindere.
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
    ⌀ DC × LC d11 × d11 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături