{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Dantură | combi | |
Unghi de aşchiere | 10 grad | |
Lăţime | 41 mm | |
Grosime | 1,3 mm | |
Lungime | 5.334 mm | |
Tip produs | Pânză bandă pentru metale |
Cod articol | 173874 2/3H | |
EAN / GTIN | 2050001710239 | |
Număr producător | 17290411302300-05334 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Pânză bandă pentru metale 41×5334, Dinţi per inch: 2/3H
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
de la
5
Bucăți
|
La cerere
În stoc
70 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
de la
5
Bucăți
|
|
Lăţime | 41 mm | 41 mm |
Lungime | 5.334 mm | 5.334 mm |
Materialul sculei | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Unghi de aşchiere | 10 grad | 10 grad |
Grosime | 1,3 mm | 1,3 mm |
Dantură | combi | combi |
Tip produs | Pânză bandă pentru metale | Pânză bandă pentru metale |