{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ exterior | 6,3 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Unghi la vârf teşitor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Standard | DIN 334 | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 1,6 mm | |
Lungimea totală L | 45 mm | |
⌀ cozii Ds | 5 mm | |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,09 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |
Cod articol | 150840 6,3 | |
EAN / GTIN | 4045197087263 | |
Număr producător | 150840 6,3 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Teşitor Forma C 60°, TiN, ⌀ exterior Dc: 6,3mm
La cerere
În stoc
118 livrabil imediat
20,14 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
523 livrabil imediat
15,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ exterior | 6,3 mm | 6,3 mm |
Inel colorat | verde | verde |
Lungimea totală L | 45 mm | 45 mm |
Răcire interioară | nu | nu |
Unghi la vârf teşitor | 60 grad | 90 grad |
Standard | DIN 334 | DIN 335 C |
⌀ cozii Ds | 5 mm | 5 mm |